Beli Mata Gerinda 6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Cutting Wheel (Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel WA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)Deskripsi:Use:IDEAL FOR CARBON STEEL (HARDENED), GENERAL STEEL, FORGED STEEL, FORGINGS AND SUITABLE FOR CARBON TOOL STEEL (SK), ALLOY TOOL STEEL (SKD, SKS), HIGH SPEED STEEL (SKH), STAINLESS STEEL (SUS).atribut:
- Grit: 60
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Specifications: WA60P
- Usage Tool: Micro Grinder, Electric Drill
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Purpose of Use: High hardness A (blue)whetstone with shaft. Optimum: castings, standard steel materials, low carbon steel, carbon steel (raw materials). Suitable: ductile, malleable, meehanite, carbon tool steel (SK).
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)atribut:
- Grain Size (#): 60
- Shape: Cylinder
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- RYU Cutting Wheel (Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Gerinda Potong)atribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- TRUSCO Diamond Burr (Mata Gerinda Tangkai)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Compatible Machinability Material Types: Cemented Carbide, Glass, Ceramics, Rubber, Plastic, Stone and Concrete, Ferrite, Carbon, and Other Non-Ferrous Metals
- Shank Diameter (mm): 3
- TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Gerinda Potong Diamond)atribut:
- Material: Base metal: Tool steel
- Outside Diameter (mm): 125
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 22.0
- Maximum Working Speed (rpm): 12200
- Hole Diameter of Supplied Ring (mm): 20
- Specification: Dry process
- Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
Daftar Harga Mata Gerinda 6 Terbaru April 2026
| Ultra Cutting Wheel (Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| TRICRAFT Mata Gerinda | Rp5.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel (Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BILIMA Mata Gerinda Flexible | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004041-2.jpg)





/0rP101004027-2.jpg)




/P101000722-1.jpg)
/P101000535-1.jpg)
/P101550633-1.jpg)
/P102012864-1.jpg)
/abP102174371-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/P101000197-1.jpg)
/P101000520-1.jpg)
/P102007891-1.jpg)